共栄プラスチック
透明血液型カード入り 縦型
安全ピン付き、透明血液型カード入り 縦型。
透明血液型カード入りの学童用名札です。
仕様
安全ピン付き
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
規格
縦型
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)63×38
外寸法(高さH×幅W)(mm)
83×45
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053688
C-4
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください