曜日別特売

透明血液型カード入り 横型

透明血液型カード入り 横型 - 共栄プラスチック

安全ピン付き、透明血液型カード入り 横型。
透明血液型カード入りの学童用名札です。

仕様安全ピン付き厚さ(mm)0.3クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製規格横型寸法(縦×横)(mm)(中紙)40×63外寸法(高さH×幅W)(mm)54×72内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053697C-5
6,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする