共栄プラスチック
チューリップ型名札
学童用名札、チューリップ型名札 1枚パック。
チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)34×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
65×62
内容量
1パック(5枚)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
スカイ
ピンク
レッド
黄緑
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053024
C-71-1-R
レッド
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053040
C-71-1-S
スカイ
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053049
C-71-1-Y
イエロー
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053058
C-71-1-YG
黄緑
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053067
C-71-1-P
ピンク
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053076
C-71-1-O
オレンジ
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください