共栄プラスチック
バンドクリップ付タッグ名札 身分証明書台紙入 大
タッグ名札(バンドクリップ付) 身分証明書台紙入 大。
バンドクリップ付のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
身分証明書台紙入(大)、バンドクリップ付き
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×100×0.36
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)65×95
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053329
C-202
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください