共栄プラスチック
クマ型名札
学童用名札、クマ型名札 1枚パック。
クマ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)34×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
63×62
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053085
C-72-1-R
レッド
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053094
C-72-1-S
スカイ
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053110
C-72-1-Y
イエロー
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053119
C-72-1-YG
黄緑
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053128
C-72-1-P
ピンク
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053137
C-72-1-O
オレンジ
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください