曜日別特売

透明名札カバー(小)

透明名札カバー(小) - 共栄プラスチック

縦型・学童名札用、透明名札カバー(小)。
学童用名札のケースのみです。

仕様ピン・中紙なし厚さ(mm)0.2クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製規格縦型寸法(縦×横)(mm)(対応する中紙)70×40外寸法(高さH×幅W)(mm)84×47内容量1個(200枚)
注意
※ピン、中紙はつきません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053776C-1
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする