名札カバー色物角型

名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック名札カバー色物角型 - 共栄プラスチック

学童用名札、名札カバー色物角型。
色物角型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。

仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)53×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)75×50内容量1パック(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053566C-6-10-Rレッド
840
739
813(税込)
当日出荷
51053575C-6-10-Bブルー
840
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053584C-6-10-Sスカイ
840
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053600C-6-10-Yイエロー
840
739
813(税込)
当日出荷
51053609C-6-10-Gグリーン
840
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053618C-6-10-YG黄緑
840
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053627C-6-10-Pピンク
840
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053636C-6-10-Wホワイト
840
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053645C-6-10-Oオレンジ
840
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053654C-6-10-Vムラサキ
840
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする