ヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m

ヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m - 住化エンバイロメンタルサイエンスヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m - 住化エンバイロメンタルサイエンス

使いやすい粘着テープで、確実にヤマビルをシャットアウト。自由な長さに指でカットできます。

使用方法<効果的な使い方>【長靴】剥離紙をはがした後、粘着面を長靴上部に隙間ができないよう1周巻きにします。(締め付け部分がある場合はその直下)【地下足袋】剥離紙をはがした後、粘着面を地下足袋上部に1周巻きにしてからハゼの部分が隠れるよう縦に貼り付けます。また、脚絆等の地下足袋カバーを使用される場合は、隙間部分を1周巻きにしてください。長さ(m)30幅(cm)7有効成分リンゴ酸適合害虫ヤマビル剤形テープ製剤 7cm幅×30m/巻内容量1巻
注意
※例えば長靴で月~金までの作業の場合、毎週月曜日を張替の日にする等、連続5日間を目安に交換してください。地下足袋の場合、テープの着脱を続けることにより粘着力の弱まった箇所を、継ぎ足す等の工夫をすることにより5日間程度機能するものと思われます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51050529-
12,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国7¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

「シャーリー」ヤマビル忌避テープの効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする