スラブ用スペーサ コシカケ
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。
・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。
・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。
・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。
・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。
・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。
・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。