NISMO
日産NISMO BASIC NISSANネックストラップ
組子柄をプリントしたネックストラップです。
ストラップ部には抗菌加工を施しています。
Made in Japan
材質
本体:ポリエステル、金属部:ニッケル亜鉛合金
幅(cm)
2
長さ(cm)
外周:90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51061905
KWA11-00P00
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください