NISMO
日産NISMO IDカードホルダー(グラブ革)
本革を使用したIDケースです。
しわ等もあえてそのまま使用する事により一点一点微妙に違っています。
使い込んで行くうちに表情が変わり、革の風合いを楽しむことができるアイテムです。
MIZUNO社製
材質
本体:牛革、金属:鉄
サイズ
IDカード
縦(cm)
15.2
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060785
KWA13-50RR0
レッド
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060776
KWA13-50RK0
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください