NISMO
日産NISMO GT-R名刺ケース
カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く名刺入れ。
カード段が斜めになっていることで、視認性が高く出し入れもスムーズに行えます。
・ 収納枚数 約30枚
Made in Japan
材質
牛革
縦(cm)
7.7
収納枚数(枚)
約30
厚さ(cm)
1.3
横(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51059857
KWA13-03N00
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください