NISMO
日産NISMO NISSAN リアルカーボンカードケース
リアルソフトカーボンとレザーの相性が抜群のカードケース。
シックなデザインでビジネスシーンでも大活躍。
材質
カーボン、レザー
縦(cm)
7.8
収納枚数(枚)
約30
厚さ(cm)
1
横(cm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062115
KWA13-00P90
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください