NISMO
日産NISMO Fairlady Z Tシャツ
胸元のイラストは車両デザイナーが特別に描き下ろしました。
柔らかい素材感で、着心地の良いTシャツです。
混率(%)
コットン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51061747
KWA00-01PK1
ブラック
S
41
19
65
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061756
KWA00-01PK2
ブラック
M
43
20
68
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061765
KWA00-01PK3
ブラック
L
46
21
71
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061774
KWA00-01PK4
ブラック
LL
49
22
74
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51061790
KWA00-01PK9
ブラック
3L
52
23
77
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51061799
KWA00-01PW1
ホワイト
S
41
19
65
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061808
KWA00-01PW2
ホワイト
M
43
20
68
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061817
KWA00-01PW3
ホワイト
L
46
21
71
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061826
KWA00-01PW4
ホワイト
LL
49
22
74
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061835
KWA00-01PW9
ホワイト
3L
52
23
77
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください