NISMO
日産NISMO #3 オーセンティック Tシャツ
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックTシャツです。
MIZUNO社製
色
レッド
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060085
KWA00-60R11
S
40.2
20
64
162-168
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060094
KWA00-60R12
M
41.6
21
66
167-173
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060110
KWA00-60R13
L
43
22
68
172-178
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060119
KWA00-60R14
LL
44.4
23
70
177-183
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060128
KWA00-60R19
3L
45.8
24
72
182-188
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください