NISMO
日産NISMO GARAGE カーボンメカニックウェア
カーボンファイバーを混紡したポリエステル糸と綿糸を、特殊な織り方で仕上げた機能素材です。
カーボンファイバーが不快な静電気の発生を軽減します。
種別
つなぎ
混率(%)
ポリエステル69(カーボンファイバー)、コットン31
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51059927
KWA0A-50K23
L
74
106
59
50
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059918
KWA0A-50K22
M
73
101
58
48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください