日産NISMO GT-Rパルマウォレット

日産NISMO GT-Rパルマウォレット - NISMO日産NISMO GT-Rパルマウォレット - NISMO

カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く三つ折り財布。
コンパクトながらカードやお札をしっかり収納でき、小銭入れはボックス型で使いやすい設計です。
・ 札入れ:1 小銭入れ:1 カード入れ:9
Made in Japan

材質牛革ブラック種類折財布縦(cm)9.8厚さ(cm)3横(cm)7.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51059848KWA12-03N00
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする