NISMO
日産NISMO HERITAGE きんちゃくセット(DATSUN)3枚セット
DATSUN歴代ロゴをプリントしたきんちゃく3枚セットです。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
寸法(縦×横)(cm)
大:48×38、中:38×28、小:28×20
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062264
KWA40-10P00
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください