NISMO
日産NISMO FAN ショッピングバッグ レッド
手持ちでも肩掛けでも持ちやすいデザインです。
本体生地はテントや登山用グッズなどにも使用されるリップストップ生地を使用しています。
また折りたたんで内ポケットに収納すれば、コンパクトに持ち運びが可能です。
材質
ポリエステル
色
レッド
耐荷重(kg)
10
縦(cm)
63、折り畳み時:13
横(cm)
39、折り畳み時:15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062079
KWA40-60M40-RD
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください