曜日別特売

USB充電式 2WAYハンディクリーナー

USB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナー - HAC

コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。

用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書ブラック電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10充電時間(分)180充電可能回数300回真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90内容量1個
注意
※充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053794HAC3842
オープン
1,590
1,749(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】USB充電式 2WAYハンディクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする