NISMO
日産NISMO 防水マルチケース
IPX8適合の防水ポーチ。
アウトドアやレジャーでアクティブに使用可能です。
スマートフォンの操作も可能です。
材質
PVC
サイズ
縦23.5cm x 横11cm x 厚さ1cm
タイプ
ポーチ
対応機種
汎用
機能
タッチ操作可能
防塵防水性能
IPX8
縦(cm)
23.5
厚さ(cm)
1
特性
防水
横(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063165
KWA11-00M50-BK
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063174
KWA11-00M60-WT
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください