NISMO
日産NISMO カラビナクレデンシャルケース
観戦時のチケットなどをスマートに収納、提示できます。
材質
ナイロン
色
レッド
縦(cm)
23
厚さ(cm)
1
横(cm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064678
KWA13-60M00
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください