NISMO
日産NISMO ストラップ付スマートポーチ
スマートフォンやちょっとした小物が入るポーチ。
ストラップとカラビナで2WAY使用が可能です。
材質
合成皮革
色
ブラック
縦(cm)
19
横(cm)
9
マチ(cm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062919
KWA40-00P20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください