NISMO
日産NISMO ハンドタオル 市松
日本の伝統柄の一つ、市松柄のハンドタオルです。
両面パイルなので肌触りが良く、しっかりと吸水します。
Made in Japan(今治製)
種別
ハンドタオル
混率(%)
コットン100
縦(cm)
25
横(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064565
KWA60-00M00-BL
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064574
KWA60-00M00-PK
ピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064590
KWA60-00M00-RD
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください