NISMO
日産NISMO BASIC ドライスウェットパンツ
肌触りがよく、ストレッチ性があり着心地の良いパンツです。
ドライスウェットジップジャケットとセットアップで着用可能です。
種別
ドライスウェットパンツ
混率(%)
ポリエステル80、コットン20
機能
ストレッチ性
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063664
KWA0A-50P11
ブラック
S
69
70~78
155~165
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063680
KWA0A-50P12
ブラック
M
71
74~82
165~175
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51063689
KWA0A-50P13
ブラック
L
73
77~85
170~180
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063698
KWA0A-50P14
ブラック
LL
74
80~88
175~185
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063707
KWA0A-50P19
ブラック
3L
74
83~91
180~190
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063716
KWA0A-50P21
グレー
S
69
70~78
155~165
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063725
KWA0A-50P22
グレー
M
71
74~82
165~175
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063734
KWA0A-50P23
グレー
L
73
77~85
170~180
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063750
KWA0A-50P24
グレー
LL
74
80~88
175~185
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063759
KWA0A-50P29
グレー
3L
74
83~91
180~190
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください