NISMO
日産NISMO 車検証ケース
組子柄をデザインした車検証ケースです。内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。
・ 車検証ケース入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
PVC
収納サイズ
【車検証サイズ】A4
縦(cm)
18
厚さ(cm)
0.8
横(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063987
KWA50-00P00
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください