NISMO
日産NISMO ダットサンソックス
吸水速乾、抗菌防臭加工を施したソックスです。
流行のラインソックスにダットサンタグを付けました。
サイズ(cm)
25~27対応
混率(%)
コットン40、アクリル40、ポリエステル16、ポリウレタン4
機能
吸水速乾、抗菌防臭加工
入数
1足
指タイプ
通常
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063926
KWA0A-10RK0
ブラック
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063935
KWA0A-10RW0
ホワイト
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください