日産NISMO NISSANドライポロシャツ

日産NISMO NISSANドライポロシャツ - NISMO

銀イオン加工を施した抗菌、防臭、吸水速乾素材を使用したポロシャツです。

ホワイト混率(%)ポリエステル100機能抗菌、防臭、吸水速乾内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51064294KWA01-00PW4LL482474175-185
オープン
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064310KWA01-00PW93L512577180-190
オープン
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする