NISMO
日産NISMO レーシングバインダー
チームスタッフが使用するこだわり仕様のバインダーです。
A4サイズ対応、上下止め、右開き仕様。
クリアポケット、カードポケット、ペンホルダーがついています。
材質
合成皮革、スチール
サイズ
A4
縦(cm)
34.5
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065466
KWA14-60P00
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください