日産NISMO 3WAYジャケット

日産NISMO 3WAYジャケット - NISMO日産NISMO 3WAYジャケット - NISMO

雨や汚れに強い撥水生地のアウターと、寒さに強い中綿入りインナーベストの2枚がセットになった3WAYジャケットです。

サイズS混率(%)ポリエステル100袖丈(cm)アウター:63着丈(cm)アウター:74、インナー:61機能撥水裾幅(cm)アウター:55、インナー:54適応身長(cm)155-165身幅(cm)アウター:58、インナー:55袖口幅(cm)アウター:13適応胸囲(cm)80-86内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51064136KWA03-50N21
オープン
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする