NISMO
日産NISMO 3WAYジャケット
雨や汚れに強い撥水生地のアウターと、寒さに強い中綿入りインナーベストの2枚がセットになった7WAYジャケットです。
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
アウター:66
着丈(cm)
アウター:82、インナー:69
機能
撥水
裾幅(cm)
アウター:63、インナー:64
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
アウター:66、インナー:65
袖口幅(cm)
アウター:14
適応胸囲(cm)
109-114
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064179
KWA03-50N29
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください