日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン

日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン - NISMO日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン - NISMO日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン - NISMO

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製

機能防寒性/撥水性混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51064617KWA03-60R21S85-91162-16869.843.784.8
オープン
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064626KWA03-60R22M89-95167-17371.945.187
オープン
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする