NISMO
日産NISMO PREMIUM ウィンドブレーカージャケット
MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別
ウィンドブレーカージャケット
色
赤×黒
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063269
KWA03-50RK1
S
45.2
83.6
65.8
162-168
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063278
KWA03-50RK2
M
46.6
85.8
67.9
167-173
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063305
KWA03-50RK9
3L
50.8
92.4
74.2
182-188
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063287
KWA03-50RK3
L
48
88
70
172-178
オープン
取扱い終了
返品不可
51063296
KWA03-50RK4
LL
49.4
90.2
72.1
177-183
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください