NISMO
日産NISMO レーシングスーツ
軽量防炎加工素材を使用したレーシングスーツです。
コックピットでの操作性をサポートする各部立体裁断を採用。
裏地には吸水速乾性と抗菌防臭性の生地を使用し、快適な着心地です。
機能
軽量/防炎/吸水速乾/抗菌/防臭
袖丈
長袖
種別
つなぎ
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
175~185
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063619
KWA0A-60M23
L
175~185
99~104
82
54
86/100
63.5
オープン
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063628
KWA0A-60M24
LL
175~185
104~109
83
56
90/104
64.5
オープン
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063594
KWA0A-50M03
L
175~185
99~104
82
54
86/100
63.5
オープン
取扱い終了
返品不可
51063610
KWA0A-50M04
LL
175~185
104~109
83
56
90/104
64.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください