NISMO
日産NISMO スウェットパーカー
裏毛素材を使用したパーカーです。シンプルで飽きのこないデザインです。
種別
スウェットパーカー
袖口幅(cm)
9.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065430
KWA04-50M11-GY
グレー
S
コットン60、ポリエステル40
42
64
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065414
KWA04-50M11-BK
ブラック
S
コットン100
42
64
オープン
取扱い終了
返品不可
51065439
KWA04-50M12-BK
ブラック
M
コットン100
45
67
オープン
取扱い終了
返品不可
51065448
KWA04-50M12-GY
グレー
M
コットン60、ポリエステル40
45
67
オープン
取扱い終了
返品不可
51065457
KWA04-50M14-GY
グレー
LL
コットン60、ポリエステル40
51
73
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください