日産NISMO アルミマイストロー(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY)

日産NISMO アルミマイストロー(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY) - NISMO日産NISMO アルミマイストロー(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY) - NISMO日産NISMO アルミマイストロー(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY) - NISMO

「NISSAN INTELLIGENT MOBILITY」のロゴを配した冷たい飲み物専用のアルミ製マイストローです。
熱伝導率が良いアルミ製のため、冷たい飲み物がより冷たく感じられます。
マドラーとしてもお使いいただけます。
同素材のアウターケース付なので持ち運びが可能。
洗って繰り返し使えるので環境にやさしい商品です。
便利な専用ブラシ付きです。
Made in Japan

材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン、ブラシ:ステンレススチール、ナイロンシルバー長さ(cm)ケース:20、本体:19.8、洗浄ブラシ:17.5入数(個)1商品タイプストレートストロー内容量1個
注意
※食洗器には使用しないでください。
※中性洗剤以外は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51063199KWA6A-00L60
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする