曜日別特売

NCポインティングドリル ADPN30

NCポインティングドリル ADPN30 - ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30 - ATOM(サイトウ製作所)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015

用途鋼材/ステンレス鋼の加工シャンク径(Φmm)3全長(mm)38材質超微粒子表面処理ノンコート角度小数120角度(°)120内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02452668ADPN30-00030.033380.06
22,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
02452677ADPN30-00040.043380.08
19,070
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02452686ADPN30-00050.053380.1
16,690
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02452695ADPN30-00060.063380.1
14,120
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02452704ADPN30-00070.073380.1
11,040
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
02452713ADPN30-00080.083380.1
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
02452722ADPN30-00090.093380.1
8,470
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452738ADPN30-00100.13380.2
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452747ADPN30-00110.113380.2
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452756ADPN30-00120.123380.2
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452765ADPN30-00130.133380.2
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452774ADPN30-00140.143380.2
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452783ADPN30-00150.153380.2
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452792ADPN30-00160.163380.3
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452808ADPN30-00170.173380.3
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452817ADPN30-00180.183380.3
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452826ADPN30-00190.193380.3
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452835ADPN30-00200.23380.4
6,940
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02452844ADPN30-00210.213380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452853ADPN30-00220.223380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452862ADPN30-00230.233380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452878ADPN30-00240.243380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452887ADPN30-00250.253380.4
6,940
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02452896ADPN30-00260.263380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452905ADPN30-00270.273380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452914ADPN30-00280.283380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452923ADPN30-00290.293380.4
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452932ADPN30-00300.33380.6
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452948ADPN30-00350.353380.6
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452957ADPN30-00400.43380.6
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452966ADPN30-00450.453380.6
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452975ADPN30-00500.53381
6,170
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452984ADPN30-00550.553381
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452993ADPN30-00600.63381
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453002ADPN30-00650.653381
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453018ADPN30-00700.73381.2
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453027ADPN30-00750.753381.2
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453036ADPN30-00800.83381.2
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453045ADPN30-00850.853381.2
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453054ADPN30-00900.93381.8
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453063ADPN30-00950.953381.8
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02453072ADPN30-010013381.8
6,170
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02453088ADPN30-01501.53382.5
6,170
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02453097ADPN30-020023382.5
6,170
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02453106ADPN30-02502.53383
6,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
02453115ADPN30-030033383
6,170
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする