加湿タンクの除菌剤お徳用

加湿タンクの除菌剤お徳用 - コジット加湿タンクの除菌剤お徳用 - コジット加湿タンクの除菌剤お徳用 - コジット加湿タンクの除菌剤お徳用 - コジット加湿タンクの除菌剤お徳用 - コジット加湿タンクの除菌剤お徳用 - コジット

タンクに適量注ぐだけ!加湿器タンクの雑菌・カビ対策に。

材質アザディラクチン(ニームオイル)、大豆エキス、穀物エキス、界面活性剤、水寸法(mm)約57×57×162容量(mL)300質量(g)約335内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067679238840無香料
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
51067688238864ラベンダー
オープン
1,890
2,079(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする