コジット
透明肌 泡立ちボディロングブラシ
全身凹凸ブラシで摩擦レスケア
材質
ハンドル:ABS樹脂 毛:ポリエステル
寸法(mm)
約70×315×35
質量(g)
約150
種類
ブラシ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067697
932557
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください