コジット
薄く畳める洗い桶 ハンドル付
薄くたためてたっぷり入るハンドル付洗い桶
材質
折りたたみ部分:熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
約530
寸法(cm)
使用時/約38×28.5×16.5(ハンドル含む)、 折りたたみ時/約38×28.5×6.5(ハンドル含む)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067749
911347
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください