USBソクホカクッション

USBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジットUSBソクホカクッション - コジット

つないですぐにほかほか!お手持ちのモバイルバッテリーにつなぐだけ!

材質本体側地:ポリエステル100%、クッション材:ポリエステル100%、ヒーター部:コンジュゲート繊維寸法(mm)(直径)約400×400×40質量(g)約255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067654983757
オープン
1,890
2,079(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする