水切りホウキ

水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット水切りホウキ - コジット

樹脂製の先端で水をきって跡残りしにくい!

材質ヘッド:ポリプロピレン、TPE樹脂 柄:ステンレス全長(mm)約905グレー質量(g)約165ブラシ幅(mm)約300繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067785909849
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする