曜日別特売

増設デュアルUSB+ソケット

増設デュアルUSB+ソケット - BRIDGE増設デュアルUSB+ソケット - BRIDGE増設デュアルUSB+ソケット - BRIDGE増設デュアルUSB+ソケット - BRIDGE

一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。
ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。
ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。

用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067880PC-086
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする