NISMO
日産NISMO コンビブルゾン
薄手ニット編み生地とポリエステル生地をコンビで使用して、軽い着心地に仕上げました。
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
61
裾幅(cm)
50.5
適応身長(cm)
155-165
裄丈(cm)
82
身幅(cm)
52.5
袖口幅(cm)
9
適応胸囲(cm)
80-86
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067049
KWA03-50M01
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください