NISMO
日産NISMO コンペティションジャケット
細身のシルエットでスタイリッシュなジャケットです。
伸縮性と防風性を兼ね備えた高機能な三層構造生地を使用しています。
・縦型ファスナーの胸ポケット/左上腕にはペンホルダー/袖にはチェッカー柄のエンボス
機能
伸縮性/防風性
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067164
KWA03-50P31
S
76-84
155-165
64
40
59
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067180
KWA03-50P32
M
83-91
165-175
67
42
60
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067189
KWA03-50P33
L
90-98
170-180
70
44
61
オープン
取扱い終了
返品不可
51067198
KWA03-50P34
LL
95-103
175-185
73
46
62
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください