曜日別特売

日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23

日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23 - NISMO日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23 - NISMO

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製

種別ウィンドブレーカーブラック混率(%)ポリエステル100機能防寒性/撥水性内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067320KWA03-60P11S44.283.665.8162-168
オープン
28,900
31,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067329KWA03-60P12M45.685.867.9167-173
オープン
取扱い終了
返品不可
51067338KWA03-60P13L478870172-178
オープン
取扱い終了
返品不可
51067347KWA03-60P14LL48.490.272.1177-183
オープン
取扱い終了
返品不可
51067356KWA03-60P193L50.892.476.2187-193
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする