仕様【専用カーアダプター】入力:DC12V、出力:DC12V2.0A容量【USB/SD】最大32GB出力(スピーカー)1.5W×2電源【ACアダプター】(入力)AC100-240V 50/60Hz、(出力)DC12V 2.0Aバッテリー2400mAh DC3.7VディスクDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW対応メディアDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3入力端子AV入力、USB端子、SDカードスロット充電時間(時間)約4出力端子AV出力、イヤホン端子再生時間(時間)2内容量1個