Apple Days アップルデイズ ジャーパウチ バスパウダー
ホッと一息、アップルスイートなバスタイム。甘酸っぱいりんごの香りのお風呂で心も体も温まるバスタイムをお届けします。真っ赤なりんご、時々青りんごのバスギフトは、贈る人やシーンに合わせてお選びいただけます。飾りたくなるジャー風のスタンドパウチに10回分のバスパウダーが。自分用にはもちろん、プレゼントにもおすすめ。
用途浴槽のお湯(約200L)に本品(25g)を入れ、よくかきまぜてからご入浴ください。
香りアップルとグリーンアップルの香り
内容量1個(250g)
注意
※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合※目に入ったときは、直ちに洗い流してください。
※本品は食べられません。
※着色する恐れがありますので、本品を直接浴槽等に付着させないでください。
※浴槽がすべりやすくなることがありますので、ご注意ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※極端に高温又は低温、湿度の高い場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※本品入りのお湯は洗髪や洗濯に使用しないでください。
※残り湯を放置すると、底や浴槽のまわりが白くなることがありますが、すすぐときれいになります。
※ご使用後、釜内部やフィルターなどを十分に水洗いしてください。
※全自動給湯器は機種によってご使用になれない場合があります。ご使用機種の説明書をご確認ください。
※天然
※人工大理石の浴槽、24時間風呂にはご使用をお避けください。
※外観が多少変化してもご使用いただけます。