アクリアウールα

アクリアウールα - 旭ファイバーグラスアクリアウールα - 旭ファイバーグラス

防湿フィルム別張タイプの製品
ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。
手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。

用途壁用断熱使用箇所ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
密度(kg/m3)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
熱伝導率(W/mk)
密度(kg/m3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510714161141671パック(12枚)1370425890.034高性能20
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714251134011パック(12枚)13703951050.034高性能20
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714341134021パック(12枚)13704301050.034高性能20
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714501141981パック(8枚)11904201400.034高性能20
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714591142021パック(8枚)13304201400.034高性能20
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714681149351パック(8枚)1330380890.033高性能28
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714771149341パック(8枚)1330420890.033高性能28
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714861140311パック(6枚)13703901050.032高性能36
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714951140321パック(6枚)13704251050.032高性能36
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする