アクリアネクストα

アクリアネクストα - 旭ファイバーグラスアクリアネクストα - 旭ファイバーグラス

断熱等性能等級4
省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)
JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品
従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
6面パックのフルパック仕様です。

用途壁用断熱長さ(mm)2880厚さ(mm)105使用箇所熱伝導率(W/mk)0.034密度(kg/m3)高性能20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.1グリーン購入法適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
施工面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510713891134031パック(6枚)395約2.3坪分
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510713981134041パック(6枚)430約2.3坪分
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510714071138061パック(5枚)470約2.1坪分
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする